Munkavédelmi félcipő NEWTON XX10 fekete Low ESD S2, 42-es méret

Cikkszám: 729910-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat NEWTON
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729910-42
EAN / GTIN 4030839351895
Gyártó száma 729910-42
L-szám L00790 4018

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • Lélegző textilbélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes hosszúságú talpbetét ESD PRO szürke
  • ESD-képes puha gyapjú tűzálló talp
  • PU/PU talp WELLMAXX L10
  • acél lábfejvédő
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
  • A talpmag a BASF Infinergy® anyagából készült
.

Szabvány:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • Lélegző textilbélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes hosszúságú talpbetét ESD PRO szürke
  • ESD-képes puha gyapjú talp
  • PU/PU talp WELLMAXX L10
  • acél kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC, B forma
  • A talpmag a BASF Infinergy® anyagából készült
.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "NEWTON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz