Munkavédelmi félcipő NEWTON XX10 blue Low ESD S2, méret 45

Cikkszám: 729905-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat NEWTON
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 45
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729905-45
EAN / GTIN 4030839351666
Gyártó száma 729905-45
L-szám L00790 3729

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Szabvány:

  • Hidrofobizált nubukbőr/hidrofobizált textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • PU/PU járótalp WELLMAXX L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • A talpközép BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "NEWTON" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz