Magasszárú fűzős cipő, fekete / piros MAVERICK black-red Mid ESD, S3 40

Cikkszám: 092207 40
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MAVERICK
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092207 40
EAN / GTIN 4030839208717
Gyártó száma 763391-40

Leírás

Kivitel:

Divatos biztonsági lábbeli szabadidős megjelenéssel.
  • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
  • Bőrmentes kivitel.
  • FUN PU/PU talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Tartalom:

Inkluzív extra fekete cipőfűző.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 48 EU méretekben rendelhető.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MAVERICK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz