Félcipő, fekete / piros MAVERICK black-red Low ESD, S3 39

Cikkszám: 092206 39
Kedvezmény
89,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat MAVERICK
    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 39
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092206 39
    EAN / GTIN 4030839208595
    Gyártó száma 723391-39

    Leírás

    Kivitel:

    Divatos biztonsági lábbeli szabadidős megjelenéssel.
    • Hidrofobizált nubuk bőr felsőrész.
    • Szellőző textil bélés.
    • Párnázott nyelv.
    • Teljes felületű ESD PRO black talpbetét.
    • Bőrmentes kivitel.
    • FUN PU/PU talp.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Tartalom:

    Inkluzív extra fekete cipőfűző.

    Figyelem:

    Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 48 EU méretekben rendelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz