Munkavédelmi félcipő MAVERICK red Low ESD S3, méret 43

Cikkszám: 723341-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MAVERICK
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék rot
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723341-43
EAN / GTIN 4030839192818
Gyártó száma 723341-43
L-szám L00790 1913

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textília
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • PU/PU járótalp FUN
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz