Kivitel:
A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek és a gyártási eljárás ténylegesen több bőségű rendszert tesz lehetővé és ezáltal ideális megoldás a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
- Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
- Szellőző funkciós bélés.
- Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
- GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
- GARANT comfort TPU járótalp.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
Nyitott félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Figyelem:
Keskeny W1 kivitel a
092050 sz. alatt található.
- GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
- Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
- Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a magasszárú cipőkhöz megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120, valamint a nyitott félcipőkhöz való gyorszárat; 092856 55 (36-41 méret) és 092856 65 (42-48 méret).