Nyitott félcipő antracit/fekete Biztonsági nyitott cipő comfort ESD, S1 W2 40

Cikkszám: 092051 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092051 40
EAN / GTIN 4062406400132
Gyártó száma 092051 40

Leírás

Kivitel:

A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek és a gyártási eljárás ténylegesen több bőségű rendszert tesz lehetővé és ezáltal ideális megoldás a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
  • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
  • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
  • GARANT comfort TPU járótalp.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Nyitott félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Keskeny W1 kivitel a 092050 sz. alatt található.
  • GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
  • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
  • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a magasszárú cipőkhöz megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120, valamint a nyitott félcipőkhöz való gyorszárat; 092856 55 (36-41 méret) és 092856 65 (42-48 méret).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz