Nyitott félcipő antracit/fekete Biztonsági nyitott cipő comfort ESD, S1 W2 42

Cikkszám: 092051 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Termék fajtája Biztonsági szandál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092051 42
    EAN / GTIN 4062406400156
    Gyártó száma 092051 42

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT comfort biztonsági cipő összekapcsolja a lehető legkényelmesebb viseletet a modern designnal. Innovatív és kiváló minőségű anyagok, valamint nagyon magas „Made in Germany” kidolgozási minőség maximális védelmet nyújtanak ezzel egyidejűleg minimális súly mellett. A különböző szárbőségek és a gyártási eljárás ténylegesen több bőségű rendszert tesz lehetővé és ezáltal ideális megoldás a különböző lábszélességekhez. Az ergonómiai alapelvek konzekvens végrehajtása és a cserélhető, súlytól függő csillapítás jelentősen csökkenti a térdre és a hátra gyakorolt terhelést és ezáltal jelentősen hozzájárulnak az egészség tartós megőrzéséhez.
    • Felső rész könnyű, mégis ellenállóképes mikroszálból.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Praktikus GARANT comfort Heel fül a cipő egyszerű és gyors felvételéhez.
    • GARANT comfort lábágy betét súlytól függő csillapítással.
    • GARANT comfort TPU járótalp.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Nyitott félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC

    Figyelem:

    Keskeny W1 kivitel a 092050 sz. alatt található.
    • GARANT Komfort lábágy betétet súlyfüggő csillapítással a lábvédelmi tartozékok között talál: 092864 (puha), 092865 (közepes), 092866 (kemény).
    • Alapkivitelben a 36-39 méretű cipőket puha csillapítással, a 40-45 méretet közepes csillapítással és a 46-48 méretet kemény csillapítással szállítjuk.
    • Szintén a lábvédelmi tartozékoknál találja a magasszárú cipőkhöz megfelelő GARANT cipőfűzőket: 092855 120, valamint a nyitott félcipőkhöz való gyorszárat; 092856 55 (36-41 méret) és 092856 65 (42-48 méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz