{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 85% pamut; 15% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | tengerkék / fekete | |
UK méret | 3XL | |
US méret | 3XL | |
ES méret | C62 | |
NL méret | C62 | |
SE méret | C60 | |
Konfekcióméret DE | 62 | |
FR méret | 56 | |
IT méret | C62 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091842 62 | |
EAN / GTIN | 7330509485965 | |
Gyártó száma | 145911428999C62 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szerelő nadrág 62
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
99,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
27,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tengerkék / fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 62 | 62 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 | 225 |
Anyagösszetétel | 85% pamut ;15% poliamid | 89% nylon ;11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |