{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 85% pamut; 15% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | tengerkék / fekete | |
ES méret | 54C | |
NL méret | D112 | |
SE méret | C60 | |
Konfekcióméret DE | 28 | |
FR méret | 54C | |
IT méret | 54C | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091842 28 | |
EAN / GTIN | 7330509486009 | |
Gyártó száma | 145911428999D28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szerelő nadrág 28
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
99,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
24,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tengerkék / fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 28 | 28 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 | 225 |
Anyagösszetétel | 85% pamut ;15% poliamid | 89% nylon ;11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |