{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Service Plus | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 85% pamut; 15% poliamid | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | tengerkék / fekete | |
UK méret | 2XL | |
US méret | 2XL | |
ES méret | C58 | |
NL méret | C58 | |
SE méret | C60 | |
Konfekcióméret DE | 58 | |
FR méret | 52 | |
IT méret | C58 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091842 58 | |
EAN / GTIN | 7330509485941 | |
Gyártó száma | 145911428999C58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Szerelő nadrág, tengerkék / fekete, Konfekcióméret DE: 58
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
99,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
26,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | tengerkék / fekete | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 58 | 58 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 340 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 85% pamut; 15% poliamid | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |