Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Láthatósági Softshell dzseki Plaline, narancssárga / pala, Unisex méret: S

Cikkszám: 091773 S
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 320
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 30 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Plaline
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 320 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 30 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok nem vasalható
Festék narancssárga / pala
Unisex méret S
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091773 S
Gyártó száma 5660 GR. S

Leírás

Kivitel:

Láthatósági Softshell dzseki 100% poliészterből, szélálló és közben nagyon rugalmas.
  • Két oldalzseb.
  • Mellső zseb cipzárral.
  • Fényvisszaverő csíkok és állítható ujjpánt.
  • Puha belső fleece.

Szabvány:

EN ISO 20471, 2. kategória szerint tanúsított.

Figyelem:

A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.
Láthatósági Softshell kabát sárga / pala színben a 091774 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Láthatósági Softshell dzseki Plaline, narancssárga / pala, Unisex méret: S

Láthatósági Softshell dzseki Plaline, narancssárga / pala, Unisex méret: S

érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
50,40 €
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
49,10 €
14,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
56,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
56,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék narancssárga / pala sárga narancssárga narancssárga / szürke sárga / szürke
Anyagtömeg / szövetsűrűség 320 g/m2 250 g/m2 250 g/m2 110 g/m2 110 g/m2
Szabvány EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex méret S S S S S
Anyagösszetétel 100% poliészter 100% poliészter 100% poliészter 100% poliészter 100% poliészter
Mosás 30 °C színes ruha 30 °C színes ruha 30 °C színes ruha 30 °C színes ruha 30 °C színes ruha
Termék fajtája Láthatósági dzseki Láthatósági dzseki Láthatósági dzseki Láthatósági dzseki Láthatósági dzseki

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz