Láthatósági kabát Plaline 48

Cikkszám: 091771 48
Kedvezmény
96,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PLANAM Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PLANAM márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Karcsú férfi méretek
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Zömök férfi méret
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Férfi méret
Német rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 25% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 290
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Plaline
Nem férfi
Anyagösszetétel 75% poliészter; 25% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 290 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801
Mosás 40 °C színes ruha
Festék sárga / cink
Konfekcióméret DE 48
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091771 48
EAN / GTIN 4030913941684
Gyártó száma 5601 48

Leírás

Kivitel:

Láthatósági kabát kevert szövetből. Teljesíti az UV 801 szabványt.
  • Két külső oldalzseb hajtókával és patentgombbal.
  • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Patentgombbal állítható ujjpánt.
  • Tépőzárral állítható derékbőség.
  • A hátrész szellőző nyílásokkal.

Szabvány:

EN ISO 20471, 2. kategória szerint tanúsított

Figyelem:

A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz