{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Plaline | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 25% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 290 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | vegyileg nem tisztítható | |
Szárítás | szárítóban nem szárítható | |
Pántok | nem vasalható | |
Festék | narancssárga / cink | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
FR méret | 44 | |
Szabvány | EN ISO 20471 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091777 48 | |
EAN / GTIN | 4030913941929 | |
Gyártó száma | 5610 GR 48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Láthatósági nadrág Plaline, narancssárga / cink, Konfekcióméret DE: 48
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
66,00 €
55,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
45,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | narancssárga / cink | Sárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 48 | 48 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 25% pamut | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |
Nem | férfi | férfi |