{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
UK méret | 3XL | |
US méret | 3XL | |
ES méret | C60 | |
NL méret | C60 | |
SE méret | C52 | |
Konfekcióméret DE | 60 | |
FR méret | 54 | |
IT méret | C60 | |
Szabvány | EN ISO 20471; KAMPÓS POFA 14404 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091742 60 | |
EAN / GTIN | 7330509413500 | |
Gyártó száma | 156618115389C60 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |