{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
ES méret | D112 | |
NL méret | D112 | |
SE méret | C52 | |
Konfekcióméret DE | 28 | |
FR méret | 52C | |
IT méret | D112 | |
Szabvány | EN ISO 20471; KAMPÓS POFA 14404 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091742 28 | |
EAN / GTIN | 7330509413562 | |
Gyártó száma | 156618115389D28 |