{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Láthatósági ruházat Blakläder | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
UK méret | 2XL | |
US méret | 2XL | |
ES méret | C58 | |
NL méret | C58 | |
SE méret | C52 | |
Konfekcióméret DE | 58 | |
FR méret | 52 | |
IT méret | C58 | |
Szabvány | EN ISO 20471; KAMPÓS POFA 14404 | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091742 58 | |
EAN / GTIN | 7330509413494 | |
Gyártó száma | 156618115389C58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Láthatósági nadrág, narancssárga / tengerkék, Konfekcióméret DE: 58
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
96,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
29,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | narancssárga / tengerkék | narancssárga / szürke |
Konfekcióméret DE | 58 | 58 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Szabvány | EN ISO 20471; KAMPÓS POFA 14404 | EN ISO 20471 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | 20% pamut; 77% poliészter; 3% Spandex |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág | Láthatósági nadrág |