{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CONDUCTEX® | |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Festék | navy | |
Konfekcióméret DE | 54 | |
Nadrágzár | Gombos | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091608 54 | |
EAN / GTIN | 4050274802363 | |
Gyártó száma | 08005 28007 000 45-54 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
ESD nadrág CONDUCTEX®, navy, Konfekcióméret DE: 54
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
58,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | navy | ||
Konfekcióméret DE | 54 | 54 | 54 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon | 94% poliészter; 6% elasztán | 40% poliészter; 3% elasztán; 57% pamut |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha | |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág | Munkásnadrág |