{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CONDUCTEX® | |
Anyagösszetétel | 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 g/m2 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Festék | navy | |
Konfekcióméret DE | 50 | |
Nadrágzár | Gombos | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091608 50 | |
EAN / GTIN | 4050274802349 | |
Gyártó száma | 08005 28007 000 45-50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ESD nadrág CONDUCTEX® 50
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
58,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
432 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | navy | ||
Konfekcióméret DE | 50 | 50 | 50 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 130 | 200 | 200 |
Anyagösszetétel | 75% poliészter ;23% pamut ;2% karbon | 94% poliészter ;6% elasztán | 40% poliészter ;3% elasztán ;57% pamut |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha | |
Sorozat | CONDUCTEX® | ||
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág | Munkásnadrág |