ESD nadrág CONDUCTEX® 106

Cikkszám: 091608 106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 130
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CONDUCTEX®
Anyagösszetétel 75% poliészter; 23% pamut; 2% karbon
Anyagtömeg / szövetsűrűség 130 g/m2
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék navy
Konfekcióméret DE 106
Nadrágzár Gombos
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091608 106
EAN / GTIN 4050274802516
Gyártó száma 08005 28007 000 45-106

Leírás

Kivitel:

Felhasználás: Elektronikai termelés. Eszközöknek elektrosztatikus kisülés elleni védelméhez.
Felületi ellenállás: 106 - 107 Ω.
ESD nadrág könnyű, kényelmes CONDUCTEX® anyagból. A kevert szövetet jó elvezetési értékek és kényelmes viselet jellemzi. Jól szellőzik, melyet a Hohenstein intézet ellenőrzött.
  • Gombos derék.
  • Nadrágslicc cipzárral.
  • A hátrészen bőségállítással.
  • A két oldalzseb és két farzseb hajtóka nélkül.
  • Combzseb hajtókával és patentgombbal.
  • ESD hímzett logó a combzseben.

Szabvány:

EN 61340-5-1.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "CONDUCTEX®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz