Nadrág ACCELERATE, feketéskék, Konfekcióméret DE: 50

Cikkszám: 091401 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Férfi méret
Német rendelési méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter; 35% pamut
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 270
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACCELERATE
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség 270 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
Festék feketéskék
Konfekcióméret DE 50
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091401 50
EAN / GTIN 5711074690701
Gyártó száma 18679-442-010 82C50

Leírás

Kivitel:

Az ACCELERATE sorozatú ergonomikus szabású nadrág illeszkedik a test természetes mozgásához. Ezen felül az alacsony derékrész a viselőjének minden mozdulatát megkönnyíti. Az alakot kiemelő deréknak köszönhetően a nadrág minden munkahelyzethez alkalmas. A nadrágzsebek illeszkednek a designba és a varrások duplán kidolgozottak.
  • Nadrágslicc cipzárral.
  • Első zsebek.
  • Farzsebek.
  • Combzsebek mobiltelefon zsebbel, hajtókával, patentgombbal és levehető azonosító kártya tartóval.
  • Colstok zseb.

Az anyag összetétele Twill szövetből és négy irányú sztreccs anyagból csekélyt súlyt eredményez, amely javítja a nadrág viselési kényelmét. A fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően javul viselő láthatósága.

Figyelem:

Külön ajánlatkérésre további színekben szállítható. A méretre vonatkozó részletek a mérettáblázatban találhatóak.
46L-56L méret karcsú alkathoz, 46S-56S méret zömök alkathoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Nadrág ACCELERATE, feketéskék, Konfekcióméret DE: 50

Nadrág ACCELERATE, feketéskék, Konfekcióméret DE: 50

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
75,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
406 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Konfekcióméret DE 50 50 50
Anyagtömeg / szövetsűrűség 270 g/m2 200 g/m2 200 g/m2
Anyagösszetétel 65% poliészter; 35% pamut 94% poliészter; 6% elasztán 40% poliészter; 3% elasztán; 57% pamut
Termék fajtája Munkásnadrág Munkásnadrág Munkásnadrág

Ugyanabból a sorozatból "ACCELERATE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz