Női Stretch rövidnadrág ACCELERATE 34

Cikkszám: 091405 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág Diamond Fit

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 88% poliészter; 12% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 275
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ACCELERATE
    Nem női
    Anyagösszetétel 88% poliészter; 12% elasztán
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 275 g/m2
    Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas
    Festék feketéskék
    Konfekcióméret DE 34
    Termék fajtája Short

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091405 34
    EAN / GTIN 5711074722785
    Gyártó száma 18044-511-010 C34

    Leírás

    Kivitel:

    Az ACCELERATE sorozatú ergonomikus szabású nadrág illeszkedik a test természetes mozgásához. Ezen felül az alacsony derékrész a viselőjének minden mozdulatát megkönnyíti. Az alakot kiemelő deréknak köszönhetően a nadrág minden munkahelyzethez alkalmas. A nadrágzsebek illeszkednek a designba és a varrások duplán kidolgozottak.
    • Nadrágslicc cipzárral.
    • Első zsebek.
    • Farzsebek.
    • Combzsebek mobiltelefon zsebbel, hajtókával, patentgombbal és levehető azonosító kártya tartóval.
    • Colstok zseb.

    Az Ultimate-Stretch anyagnak köszönhetően a szövet különösen rugalmas és nem szorít vagy zavar. A négy irányú sztreccs anyag összekapcsolja a csekély súlyt a nagyon jó strapabírással. Ezen felül a funkcionális anyag vízlepergető és a fényvisszaverő hatásnak köszönhetően nagyon jól látható.

    Figyelem:

    Külön rendelésre további színekben szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméretekkel az információs részben talál a katalógus végén.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "ACCELERATE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz