{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACCELERATE | |
Nem | női | |
Anyagösszetétel | 88% poliészter; 12% elasztán | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 275 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | feketéskék | |
Konfekcióméret DE | 42 | |
Termék fajtája | Short |
Cikkszám | 091405 42 | |
EAN / GTIN | 5711074722822 | |
Gyártó száma | 18044-511-010 C42 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Női Stretch rövidnadrág ACCELERATE 42
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
48,40 €
20,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | feketéskék | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 42 | 42 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 275 | 225 |
Anyagösszetétel | 88% poliészter ;12% elasztán | 89% nylon ;11% elasztán |
Mosás | 60 °C színes ruha ;Ipari mosáshoz alkalmas | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Short | Short |
Nem | női | férfi |