{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACCELERATE | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | feketéskék | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091401 48 | |
EAN / GTIN | 5711074690688 | |
Gyártó száma | 18679-442-010 82C48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nadrág ACCELERATE 48
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
75,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
273 darabszám azonnal szállítható
59,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
54,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | feketéskék | ||
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfekcióméret DE | 48 | 48 | 48 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 | 200 | 200 |
Anyagösszetétel | 65% poliészter ;35% pamut | 94% poliészter ;6% elasztán | 40% poliészter ;3% elasztán ;57% pamut |
Mosás | 60 °C színes ruha ;Ipari mosáshoz alkalmas | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág | Munkásnadrág |