Kantáros nadrág Highline 70

Cikkszám: 091332 70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Highline
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
Mosás 60 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék pala / fekete
Anyag Pamut, poliészter
Konfekcióméret DE 70
FR méret 66
Nadrágzár Zipzár
Csatos zár Biztonsági csatok a kantároknál
Nadrágszár vége egyenes, nyitott
Oldalsó zsebek száma 2
Oldalsó zsebek behelyezve
Térdzsebek száma 2
Colstok zsebek száma 2
Combzsebek száma 1
Combzseb hajtókával és tépőzárral igen
Mobiltelefon zseb igen
Mellső zseb hajtókával és tépőzárral
Termék fajtája Kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091332 70
EAN / GTIN 4030913068732
Gyártó száma 2332 070

Leírás

Kivitel:

A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
Kantáros nadrág állítható derékbőséggel.
  • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
  • Biztonsági csatok a kantároknál.

Leírás:

  • Két bevarrott nadrágzseb.
  • Gumis derékrész.
  • Zipzár a lépésívnél.
  • Dupla colstok zseb.
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Mobiltelefon zseb.
  • Két külső térdzseb színes díszítéssel.

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
Kantáros nadrág búzakék / tengerkék színkombinációban a 091331 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz