{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Highline | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | |
Ruházat, standard | UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C színes ruha | |
Fehérítés | Nem fehéríthető | |
Vegyi tisztítás | Tisztítás perklóretilénnel | |
Szárítás | Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet) | |
Pántok | Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C | |
Festék | pala / fekete | |
Anyag | Pamut, poliészter | |
ES méret | 44C | |
Konfekcióméret DE | 24 | |
FR méret | 44C | |
IT méret | 44C | |
Nadrágzár | Zipzár | |
Csatos zár | Biztonsági csatok a kantároknál | |
Nadrágszár vége | egyenes, nyitott | |
Oldalsó zsebek száma | 2 | |
Oldalsó zsebek | behelyezve | |
Térdzsebek száma | 2 | |
Colstok zsebek száma | 2 | |
Combzsebek száma | 1 | |
Combzseb hajtókával és tépőzárral | igen | |
Mobiltelefon zseb | igen | |
Mellső zseb | hajtókával és tépőzárral | |
Termék fajtája | Kantáros nadrág |
Cikkszám | 091332 24 | |
EAN / GTIN | 4030913068510 | |
Gyártó száma | 2332 024 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kantáros nadrág Highline, pala / fekete, Konfekcióméret DE: 24
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
38,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
82,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Konfekcióméret DE | 24 | 24 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 285 g/m2 | 265 g/m2 |
Anyagösszetétel | 35% pamut; 65% poliészter | 33% pamut; 3% elasztolefin; 64% poliészter |
Mosás | 60 °C színes ruha | 60 °C színes ruha |
Sorozat | Highline | Industrie |
Termék fajtája | Kantáros nadrág | Kantáros nadrág |
Nem | férfi | Férfi |