Kantáros nadrág Highline 28

Cikkszám: 091332 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Konfekcióméret DE Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 285
  • Ruházat, standard: UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 60 °C színes ruha

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Highline
    Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
    Nem férfi
    Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
    Anyagtömeg / szövetsűrűség 285 g/m2
    Ruházat, standard UV-Standard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Mosás 60 °C színes ruha
    Fehérítés Nem fehéríthető
    Vegyi tisztítás Tisztítás perklóretilénnel
    Szárítás Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
    Pántok Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
    Festék pala / fekete
    Anyag Pamut, poliészter
    ES méret 54C
    Konfekcióméret DE 28
    FR méret 54C
    IT méret 54C
    Nadrágzár Zipzár
    Csatos zár Biztonsági csatok a kantároknál
    Nadrágszár vége egyenes, nyitott
    Oldalsó zsebek száma 2
    Oldalsó zsebek behelyezve
    Térdzsebek száma 2
    Colstok zsebek száma 2
    Combzsebek száma 1
    Combzseb hajtókával és tépőzárral igen
    Mobiltelefon zseb igen
    Mellső zseb hajtókával és tépőzárral
    Termék fajtája Kantáros nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 091332 28
    EAN / GTIN 4030913068558
    Gyártó száma 2332 028

    Leírás

    Kivitel:

    A friss és modern Highline kollekció kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részeken háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.
    Kantáros nadrág állítható derékbőséggel.
    • Mellső zseb hajtókával és tépőzárral.
    • Biztonsági csatok a kantároknál.

    Leírás:

    • Két bevarrott nadrágzseb.
    • Gumis derékrész.
    • Zipzár a lépésívnél.
    • Dupla colstok zseb.
    • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
    • Mobiltelefon zseb.
    • Két külső térdzseb színes díszítéssel.

    Figyelem:

    A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.
    Kantáros nadrág búzakék / tengerkék színkombinációban a 091331 sz. alatt található.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz