{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACTIVIQ | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Festék | antracit / fekete | |
UK méret | 32L | |
US méret | 32/34 | |
ES méret | 40L | |
NL méret | 94 | |
Konfekcióméret DE | 94 | |
FR méret | 40L | |
IT méret | 40L | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091211 94 | |
EAN / GTIN | 4053813299525 | |
Gyártó száma | 2250 5365 9799 GR. 94 |