{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ACTIVIQ | |
Speciális szolgáltatás | Textilnemesítés | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 270 g/m2 | |
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Mosás | 60 °C kímélő mosás | |
Festék | antracit / fekete | |
UK méret | 38S | |
US méret | 38/31 | |
ES méret | 48C | |
NL méret | 26 | |
Konfekcióméret DE | 26 | |
FR méret | 48C | |
IT méret | 48C | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091211 26 | |
EAN / GTIN | 4053813299600 | |
Gyártó száma | 2250 5365-9799-26 | |
Manufacturer | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |