• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Kabát ACTIVIQ, kék / fekete, Unisex méret: S

Cikkszám: 091202 S
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

KÜBLER Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a KÜBLER márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Ujj hossza cm Magasság cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 35% pamut; 65% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 270
  • Mosás: 60 °C kímélő mosás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACTIVIQ
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 35% pamut; 65% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 270 g/m2
Mosás 60 °C kímélő mosás
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás Kíméletes tisztítás perklóretilénnel
Szárítás kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok mérsékelten forró, maximum 150 °C
Festék kék / fekete
Unisex méret S
Termék fajtája Munkakabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091202 S
EAN / GTIN 4053813269931
Gyártó száma 1250 5365-4699-S
Manufacturer Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Leírás

Kivitel:

KÜBLER ACTIVIQ sportos munkaruházat kitűnő illeszkedéssel. Az integrált mozgászónákkal a ruházat minden munkavégzési helyzethez tökéletesen illeszkedik. Dinamikus kontraszt- és fényvisszaverő betétekkel a jobb láthatóság érdekében. A nagyméretű szabad felületek helyet biztosítanak az egyedi megjelenési lehetőségek számára. Az érzékeny anyagok karcolódásának elkerülése érdekében minden zár rejtett. A számos elhelyezett zseb jó tárolási lehetőségeket biztosít szerszámok, colstokok, mobiltelefonok stb. számára.
A testalkatot kihangsúlyozó kabát modern álló-/lehajtható gallérral. A szakáll- és állvédő további kényelmet biztosít. A könyök- és vállrészen mozgászónákkal a nagyobb rugalmasság érdekében. Könnyen egyedivé tehető a legombolható EasyBrand mellső zsebnek köszönhetően.
  • Két napóleon zseb cipzárral.
  • Két oldalsó zseb patentgombbal.
  • Belő zseb tépőzárral.
  • Ujjzseb integrált tollzsebbel.

Figyelem:

Külön rendelésre további színekben szállítható.
Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az áttekintő oldalon talál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz