Felülettömítő anyag 5GP73 50 ml

Cikkszám: 088068 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kémiai alap Anaerob metakrilátok
    Dinamikus viszkozitás 35 000 mPas - 60 000 mPas
    Sűrűség 1,11 g/cm3
    Alak folyékony
    Lobbanáspont 100 °C
    Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
    Száradás 5 min - 15 min
    Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
    Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; olajálló; Vízálló
    Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
    Alkalmas anyagok Fém
    Felhasználási tartomány Felülettömítés; Karimás kötés
    Maximális hézagméret 0,2 mm
    Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
    Legkisebb leszakadási nyomaték 10 Nm - 20 Nm
    Festék zöld
    Űrtartalom 50 ml
    Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
    Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
    Sorozat GreenPlus
    Termék fajtája Tömítőanyag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 088068 50
    EAN / GTIN 4062406423551
    Gyártó száma 088068 50

    Leírás

    Kivitel:

    Tömítőanyag, mely szorosan illeszkedő fém felületek között a levegő kiszorításával megszilárdul.
    5GP73 típus. Közepes szilárdságú, tixotróp felülettömítő fémes menetes alkatrészek tömítéséhez. Fedelek, karimák és felületek tömítéséhez. Gyorsan száradó, enyhén rugalmas tömítőanyag réteg.

    Figyelem:

    A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz