{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
Menet ⌀ | M8×1,25 | |
Menethossz L | 17,5 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 18 mm | |
Csavarfej magassága A | 31 mm | |
Elválasztó magassága B | 30 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 30 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 38 mm | |
Fül szélessége E | 27 mm | |
Fül vastagsága F | 14 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 53 mm | |
Súly | 0,3 kg | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |
Cikkszám | 086454 M8X1,25 | |
EAN / GTIN | 2050002053823 | |
Gyártó száma | QL.DSR M 8 |