{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 1,7 t | |
Menet ⌀ | M20×2,5 | |
Menethossz L | 30 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 40 mm | |
Csavarfej magassága A | 55 mm | |
Elválasztó magassága B | 55 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 60 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 83 mm | |
Fül szélessége E | 55 mm | |
Fül vastagsága F | 25 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 115 mm | |
Súly | 2,6 kg | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |
Cikkszám | 086454 M20X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050002053878 | |
Gyártó száma | QL.DSR M 20 |