{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 0,65 t | |
Menet ⌀ | M12×1,75 | |
Menethossz L | 23 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 27 mm | |
Csavarfej magassága A | 40 mm | |
Elválasztó magassága B | 40 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 45 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 53 mm | |
Fül szélessége E | 38 mm | |
Fül vastagsága F | 17 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 76 mm | |
Súly | 0,9 kg | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |
Cikkszám | 086454 M12X1,75 | |
EAN / GTIN | 2050002053847 | |
Gyártó száma | QL.DSR M 12 |