{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 17 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 20 t | |
Menet ⌀ | M48×5 | |
Menethossz L | 68 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 19 mm | |
Csavarfej magassága A | 79 mm | |
Elválasztó magassága B | 38 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 90 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 125 mm | |
Fül szélessége E | 91 mm | |
Fül vastagsága F | 182 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 45 mm | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőszem |
Cikkszám | 086453 M48X5 | |
EAN / GTIN | 2050001949240 | |
Gyártó száma | DSS M 48 UP | |
Gyártó | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |