{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 13 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 15 t | |
Menet ⌀ | M42×4,5 | |
Menethossz L | 63 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 19 mm | |
Csavarfej magassága A | 61 mm | |
Elválasztó magassága B | 31 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 70 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 104 mm | |
Fül szélessége E | 73 mm | |
Fül vastagsága F | 149 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 33 mm | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőszem |
Cikkszám | 086453 M42X4,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949226 | |
Gyártó száma | DSS M 42 UP |