Központosító rögzítőszem DSS, Menet ⌀: M30X3,5

Cikkszám: 086453 M30X3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 7,7 t
Teherbírás WLL SF 4:1 8,5 t
Menet ⌀ M30×3,5
Menethossz L 45 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 19 mm
Csavarfej magassága A 61 mm
Elválasztó magassága B 31 mm
Csavarfej ⌀ C 70 mm
Középső bordafül távolsága D 104 mm
Fül szélessége E 73 mm
Fül vastagsága F 149 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G 33 mm
Termék fajtája Központosító rögzítőszem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086453 M30X3,5
EAN / GTIN 2050001944900
Gyártó száma DSS M 30 UP

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz