{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 6 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 6,3 t | |
Menet ⌀ | M30×3,5 | |
Menethossz L | 45 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 14 mm | |
Csavarfej magassága A | 62 mm | |
Elválasztó magassága B | 55 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 60 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 83 mm | |
Fül szélessége E | 55 mm | |
Fül vastagsága F | 25 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 115 mm | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |
Cikkszám | 086452 M30X3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944894 | |
Gyártó száma | DSR M 30 6T3 UP |