Központosító rögzítőszem DSR M24X3

Cikkszám: 086452 M24X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 4,4 t
Teherbírás WLL SF 4:1 5,5 t
Menet ⌀ M24×3
Menethossz L 36 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 14 mm
Csavarfej magassága A 62 mm
Elválasztó magassága B 55 mm
Csavarfej ⌀ C 60 mm
Középső bordafül távolsága D 83 mm
Fül szélessége E 55 mm
Fül vastagsága F 25 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G 115 mm
Termék fajtája Központosító rögzítőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086452 M24X3
EAN / GTIN 2050001944870
Gyártó száma DSR M 24 UP

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz