Központosító rögzítőszem DSR M12X1,75

Cikkszám: 086452 M12X1,75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet ⌀ Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 5:1 1,05 t
Teherbírás WLL SF 4:1 1,3 t
Menet ⌀ M12×1,75
Menethossz L 21 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S 8 mm
Csavarfej magassága A 33 mm
Elválasztó magassága B 30 mm
Csavarfej ⌀ C 30 mm
Középső bordafül távolsága D 38 mm
Fül szélessége E 27 mm
Fül vastagsága F 14 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G 53 mm
Termék fajtája Központosító rögzítőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086452 M12X1,75
EAN / GTIN 2050001949127
Gyártó száma DSR M 12 UP

Leírás

Kivitel:

Kompakt, nagy szilárdságú menetes központosító rögzítőszem. 360°-ban elforgatható és 180°-ban billenthető.

Figyelem:

SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz