{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Teherbírás WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Menet ⌀ | M14×2 | |
Menethossz L | 23 mm | |
Belső hatszög kulcsnyílás S | 8 mm | |
Csavarfej magassága A | 45 mm | |
Elválasztó magassága B | 40 mm | |
Csavarfej ⌀ C | 45 mm | |
Középső bordafül távolsága D | 53 mm | |
Fül szélessége E | 38 mm | |
Fül vastagsága F | 17 mm | |
Központosító rögzítőcsap szélessége G | 76 mm | |
Termék fajtája | Központosító rögzítőcsap |
Cikkszám | 086452 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050001949066 | |
Gyártó száma | DSR M 14 UP |