{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 400 mm | |
Maximális hossz, sík | 1 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 30 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 20 mm | |
Méret A | 225 mm | |
Méret B | 243 mm | |
Méret C | 106 mm | |
Méret D | 88 mm | |
Méret E | 103 mm | |
Méret F | 281 mm | |
Méret G | 49 mm | |
Maximális sík terhelés | 500 kg | |
Maximális íves terhelés | 200 kg | |
Súly | 17,5 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085992 500 | |
EAN / GTIN | 2050001737656 | |
Gyártó száma | LM0500 |