{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 600 mm | |
Maximális hossz, sík | 2 000 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 70 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 47 mm | |
Méret A | 400 mm | |
Méret B | 526 mm | |
Méret C | 186 mm | |
Méret D | 132 mm | |
Méret E | 170 mm | |
Méret F | 483 mm | |
Méret G | 80 mm | |
Maximális sík terhelés | 2 000 kg | |
Maximális íves terhelés | 800 kg | |
Súly | 79 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085992 2000 | |
Gyártó száma | LM2000 |