{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 350 mm | |
Maximális hossz, sík | 3 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 15 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 15 mm | |
Méret A | 480 mm | |
Méret B | 477 mm | |
Méret C | 165 mm | |
Méret D | 161 mm | |
Méret E | 112 mm | |
Méret F | 499 mm | |
Méret G | 80 mm | |
Maximális sík terhelés | 2 000 kg | |
Maximális íves terhelés | 1 000 kg | |
Súly | 90 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085990 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197372970 | |
Gyártó száma | 531.01-2000-P |