{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 270 mm | |
Maximális hossz, sík | 2 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 6 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 6 mm | |
Méret A | 246 mm | |
Méret B | 300 mm | |
Méret C | 120 mm | |
Méret D | 99 mm | |
Méret E | 81 mm | |
Méret F | 241 mm | |
Méret G | 49 mm | |
Maximális sík terhelés | 600 kg | |
Maximális íves terhelés | 300 kg | |
Súly | 20 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085990 600 | |
EAN / GTIN | 2050001780133 | |
Gyártó száma | SAV 531.01-P-600 |