{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Maximális ⌀, íves | 300 mm | |
Maximális hossz, sík | 3 500 mm | |
Minimális anyag falvastagság, sík | 10 mm | |
Minimális anyag falvastagság, íves | 10 mm | |
Méret A | 305 mm | |
Méret B | 359 mm | |
Méret C | 140 mm | |
Méret D | 125 mm | |
Méret E | 112 mm | |
Méret F | 315 mm | |
Méret G | 72 mm | |
Maximális sík terhelés | 1 200 kg | |
Maximális íves terhelés | 600 kg | |
Súly | 40 kg | |
Termék fajtája | Mágneses teheremelő |
Cikkszám | 085990 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001780140 | |
Gyártó száma | SAV 531.01-P-1200 |