Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 41mm

Cikkszám: 085934 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 370 N
Teljes magasság 41 mm
Pólus szélessége 57 mm
Pólus mélysége 15 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Maximális hőállóság 550 °C
Termék fajtája Erős mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085934 41
EAN / GTIN 4045197372628
Gyártó száma 085934 41

Leírás

Kivitel:

  • Patkó alakú erős mágnes.
  • Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz