• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 20mm

Cikkszám: 085934 20
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 45 N
Teljes magasság 20 mm
Pólus szélessége 20 mm
Pólus mélysége 8 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Maximális hőállóság 550 °C
Termék fajtája Erős mágnes

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085934 20
EAN / GTIN 4045197372543
Gyártó száma 085934 20
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Patkó alakú erős mágnes.
  • Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
  • A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz