{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 90 N | |
Teljes magasság | 25 mm | |
Pólus szélessége | 25,4 mm | |
Pólus mélysége | 9,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | AlNiCo | |
Maximális hőállóság | 550 °C | |
Termék fajtája | Erős mágnes |
Cikkszám | 085934 25 | |
EAN / GTIN | 4045197372567 | |
Gyártó száma | 085934 25 |