{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Zár típusa | Nagy biztonságú duplatollas zár | |
Külső magasság | 528 mm | |
Külső szélesség | 435 mm | |
Külső mélység | 382 mm | |
Belső magasság | 440 mm | |
Belső szélesség | 350 mm | |
Belső mélység | 292 mm | |
Tartalom | 45,3 l | |
Súly | 49 kg | |
Termék fajtája | Trezor |
Cikkszám | 085802 C340K | |
EAN / GTIN | 4003482411605 | |
Gyártó száma | 41160 |